Cardan SAM NM-240, Carré d'entraînement: 1" ''
Cadran impact 1" NM-240
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :NM-240
Rubix :0149-5016785
EAN :3272670240193



Documents
Détails articles : DOUILLE A CHOC NM-240
Cadran impact 1".
Présentation brunie.
C = 54 mm.
D = 54 mm.
L = 125 mm.
Présentation brunie.
C = 54 mm.
D = 54 mm.
L = 125 mm.
Points forts
Norme NF ISO 1174-1.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1" '' |
|---|---|
| Modèle | cadran impact 1 nm-240 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,19 € HT
/ unité
349,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
