Cadenas à clé Abus 64TI/30HB60KA6311, Matériau/finition: Titane

Cadenas

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Abus :64TI/30HB60KA6311
Rubix :3275-5216615
Fabricant :0048117
EAN :4003318561924
CADENAS TITALIUM 64-30MM HTE ANSE 60MM S'ENTR.6311

Résumé technique

Matériau/finitionTitane

Documents

Détails articles : CADENAS TITALIUM 64-30MM HTE ANSE 60MM S'ENTR.6311


64 TITALIUM™, léger et robuste. Sécurisation de biens / objets de valeur moyenne (chaînes, portes, portails, armoires, coffres-forts, boîtes à outils, fenêtres de cave, hangars, etc.) ou en cas de risque de vol supérieur à la moyenne.

Points forts

• Boîtier de serrure en aluminium massif TITALIUM™ spécial - haute sécurité pour un poids réduit
• Étrier en acier trempé avec NANOProtect pour une protection optimale contre la corrosion
• Cylindre de précision avec profil de clé paracentrique pour une meilleure résistance à la manipulation
• Double verrouillage de l'étrier
• Noyau de cylindre chromé

Informations techniques


Attributs
Matériau/finitionTitane
59,85 HT
/ 3 unités
71,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours