Cadenas à clé Abus 37/60 KA, Type: S'entrouvrant | Matériau/finition: Acier | Modèle: 37/60 KA
Cadenas Granit 37/60
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abus :37/60 KA
Rubix :3275-5216631
Fabricant :07989
EAN :4003318079894



Documents
Détails articles : CADENAS GRANIT 37/60 S'ENTROUVRANT
Cylindre ABUS-Plus à disques : très haute protection contre toutes sortes de manipulations, très grand nombre de clés différentes.
Anse blindée : pratiquement inaccessible aux outils d'attaque conventionnels.
Boîtier et anse en acier spécial, cémenté.
Nouveau revêtement Black Granit pour une meilleure protection contre la corrosion. La fermeture peut-être modifiée et adaptée aux fermetures existantes.
Livré avec 2 clés dont une lumineuse.
Anse blindée : pratiquement inaccessible aux outils d'attaque conventionnels.
Boîtier et anse en acier spécial, cémenté.
Nouveau revêtement Black Granit pour une meilleure protection contre la corrosion. La fermeture peut-être modifiée et adaptée aux fermetures existantes.
Livré avec 2 clés dont une lumineuse.
Applications
Protection d'objets de grande valeur ou avec un risque de vol très élevé.
Pour la protection d'entrepôts, d'installations industrielles, de stocks d'usine, de containers et de camions par exemple.
Pour la protection d'entrepôts, d'installations industrielles, de stocks d'usine, de containers et de camions par exemple.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Modèle | 37/60 ka |
| Type | s'entrouvrant |
| Diamètre de l'anse | 11 mm |
| Poids | 580 g |
| Nombre de clés | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,50 € HT
/ unité
257,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours