Cadenas à clé Abus 84IB/40, Type: varié | Modèle: 84IB/40
Cadenas 84IB
Voir les informations techniquesRéférences
Abus :84IB/40
Rubix :3275-5182646
Fabricant :20392
EAN :4003318203923
Détails articles : CADENAS 84-40MM ANSE INOX
Cadenas laiton anse Inox. Cylindre à goupilles. Boîtier chromé. Fonction clé prisonnière pour cadenas largeur 40 et 50 mm.
Applications
Protection d'objets de moyenne valeur ou avec un risque de vol moyen. Idéal dans des conditions météorologiques difficiles (p. ex. zones maritimes et portuaires, pour la protection des véhicules et des bateaux en extérieur). Pour la protection de portes, portails, camions, casiers, caisses à outils, soupiraux, hangars, installations électriques, armoires, etc.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 84ib/40 |
|---|---|
| Type | varié |
| Poids | 160 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,89 € HT
/ étui
51,47 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
