Cadenas de consignation Brady 813597, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Vert

Cadenas de sécurité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :813597
Rubix :5669-7304930
Fabricant :813597
EAN :0403318480838
CADENAS 813597/CDT6

Résumé technique

Couleurvert
Diamètre de anse6,35 mm
Hauteur de anse38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CADENAS 813597/CDT6


Le cadenas de condamnation de sécurité Brady est conçu pour offrir une protection optimale lors des procédures de consignation énergétique. Combinant robustesse et légèreté, il est fabriqué avec un corps en nylon renforcé et une anse en nylon. Sa conception non conductrice est particulièrement adaptée aux environnements électriques et industriels exigeants. Le produit se distingue par son haut niveau de sécurité, son résultat durable face aux agressions chimiques et mécaniques, ainsi que par sa conformité aux procédures LOTO (Lockout/Tagout).

Caractéristiques :
Ce cadenas se démarque par sa conception compacte et légère qui n’altère en rien sa résistance. Le corps est fabriqué en nylon renforcé, un matériau reconnu pour sa grande durabilité, sa résistance aux produits chimiques, aux chocs thermiques et à la corrosion. L’anse en nylon non conducteur renforce la sécurité des interventions sur équipements électriques. Sa forme rainurée permet une prise en main facilitée, même avec des gants. Le système de retenue de clé empêche le retrait tant que l’arceau n’est pas enclenché, évitant ainsi tout oubli ou déverrouillage involontaire. De plus, le cylindre à 6 goupilles augmente la protection contre le crochetage.

Spécifications :
• Dimensions du corps : 38,10 mm (largeur) x 86,50 mm (hauteur) x 20,83 mm (profondeur)
• Ecartement de l'anse : 20,32 mm
• Largeur de l'anse : 33,02 mm
• Matériau du corps : nylon renforcé (Polyamide Nylon 66)
• Matériau de l'anse : nylon
• Température d'utilisation : de -20 °C à +120 °C
• Conductivité : non conducteur
• Nombre de goupilles : 6
• Nombre maximum de codes de clés différents : 14 000
• Gravure : oui, en face avant et au dos
• Nombre de clés fournies : 1

Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.

Points forts

• Construction en nylon renforcé pour une durabilité élevée
• Anse en nylon non conducteur : idéal pour les interventions électriques
• Design compact et léger pour une manipulation facile
• Excellente résistance aux produits chimiques et à la corrosion
• Système de clé à 6 goupilles pour plus de sécurité
• Dispositif de retenue de clé pour prévenir les erreurs humaines
• Identification rapide grâce à la gravure sur les deux faces

Applications

• Procédures de cadenassage et d’étiquetage (LOTO)
• Maintenance préventive et corrective sur équipements industriels
• Isolation des sources d’énergie électriques dans les environnements à risque
• Sécurisation des zones d’intervention pendant les opérations de nettoyage
• Utilisation recommandée dans les industries énergétique, chimique, agroalimentaire, pharmaceutique et manufacturière
• Compatible avec les boîtes de consignation et les dispositifs multi-cadenas

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Diamètre de anse6,35 mm
Hauteur de anse38,1 mm
Matière du corpsmatériaux non métalliques
151,94 € HT
/ jeu
182,33 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.