Cadenas de consignation Brady 813593, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Bleu

Cadenas de sécurité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :813593
Rubix :5669-6142106
Fabricant :813593
EAN :0403318480784
CADENAS 38MM SAF PADLOCK W/PS BLUE KD 6 PK 6 PIECES/BTE

Résumé technique

Couleurbleu
Diamètre de anse6,35 mm
Hauteur de anse38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CADENAS 38MM SAF PADLOCK W/PS BLUE KD 6 PK 6 PIECES/BTE


Le cadenas de sécurité Brady avec anse en nylon est une solution performante pour les opérations de condamnation et consignation en milieux industriels. Conçu pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de sécurité, il combine légèreté, robustesse et fonctionnalité. Sa construction intégrale en nylon renforcé, incluant l’anse, prévient les risques de conduction électrique, offrant ainsi une protection optimale dans les environnements à risques électriques.

Caractéristiques :
Ce cadenas de sécurité se distingue par sa conception monobloc en nylon armé de fibres, rendant l’ensemble du corps et de l’anse non conducteurs. Il résiste efficacement aux produits chimiques, aux fortes variations de température et à la corrosion. Son cylindre de sécurité à 6 goupilles offre une haute protection contre le crochetage et garantit un codage personnalisé. Sa surface rainurée améliore la préhension, même avec des gants. Le dispositif de retenue de clé empêche tout retrait de la clé tant que le cadenas n’est pas verrouillé, réduisant ainsi les erreurs humaines.

Spécifications :
• Dimensions : 38,10 mm (l) x 86,50 mm (H) x 20,83 mm (P)
• Largeur de l’anse : 33,02 mm
• Ecartement de l’anse : 20,32 mm
• Matériau du corps : nylon renforcé (Polyamide Nylon 66)
• Matériau de l’anse : nylon
• Température d’utilisation : -20 °C à +120 °C
• Gravure : oui (façade et dos)
• Nombre de goupilles : 6
• Nombre de clés fournies : 1
• Couleur : bleu

Informations sur la marque :
Brady Corporation est un leader mondial spécialisé dans les solutions d'identification et de protection destinées aux environnements industriels et aux infrastructures critiques. Fondée en 1914, l'entreprise s'est imposée comme un partenaire de confiance grâce à ses innovations en matière de marquage, de consignation et de gestion des risques. Présente dans plus de 70 pays, Brady investit chaque année plus de 40 millions de dollars en recherche et développement afin d'offrir des produits hautement performants, conformes aux réglementations les plus strictes. Avec plus de 375 brevets déposés et des solutions utilisées dans les secteurs les plus exigeants, Brady garantit sécurité, traçabilité et conformité dans les milieux industriels et tertiaires.

Points forts

• Anse et corps non conducteurs pour une sécurité électrique optimale
• Haute résistance aux produits chimiques, chocs et corrosion
• Cylindre à 6 goupilles pour une protection anti-effraction renforcée
• Système de retenue de clé pour éviter les erreurs de consignation
• Utilisation intuitive et maniable, même avec des gants
• Etiquetage multilingue pour une identification claire (anglais, français)
• Idéal pour les zones sensibles au risque électrique

Applications

• Condamnation de machines et équipements lors d’interventions de maintenance
• Systèmes de consignation pour la sécurité au travail (procédures LOTO)
• Environnements à risque électrique, grâce à la nature non conductrice du produit
• Industrie pétrolifère, énergétique, agroalimentaire, chimique et pharmaceutique
• Compatible avec les coffrets de consignation et dispositifs multi-cadenas
• Adapté aux programmes de gestion des énergies dangereuses en milieu industriel

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Diamètre de anse6,35 mm
Hauteur de anse38,1 mm
Matière du corpsmatériaux non métalliques
211,21 € HT
/ boite
253,45 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.