Cadenas de consignation Brady 814138, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Vert

Cadenas de sécurité compacts Brady avec arceau 50 mm, dotés de clés différentes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :814138
Rubix :5669-7304699
Fabricant :814138
EAN :4003318566035
CADENAS 814138/CDT6

Résumé technique

Couleurvert
Diamètre de anse4,7 mm
Hauteur de anse26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CADENAS 814138/CDT6


La gamme des cadenas de sécurité compacts Brady offre la légèreté nécessaire aux applications d’isolement des sources d’énergie. Elles complètent la gamme des cadenas de sécurité Brady et sont dotées des mêmes caractéristiques. Le cylindre unique est isolé de manière à protéger les employés contre tout choc électrique lors de l’insertion de la clé. Par ailleurs, la précision de l’usinage des 5 broches permet la conception d’encoches uniques, offrant ainsi une résistance optimale à l’effraction. La serrure réservée et à clé de sûreté offre une sécurité optimale ; sa conception spéciale empêche le retrait de la clé tant que l’arceau du cadenas n’est pas fermé. Les verrous sont compacts et légers et offrent une excellente résistance aux chocs, aux températures extrêmes, aux produits chimiques et à la corrosion. Leur corps diélectrique, anti-étincelles est doté d’une conception rainurée pour une meilleure préhension et manipulation. 1 clé fournie avec chaque cadenas. Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’arceau du cadenas n’est pas enclenché). Options de personnalisation des clés et de suivi des clés.

Informations techniques


Attributs
Couleurvert
Diamètre de anse4,7 mm
Hauteur de anse26 mm
Matière du corpsmatériaux non métalliques
158,26 € HT
/ jeu
189,91 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.