Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KMPV-SUB-D-15-10
Câble
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KMPV-SUB-D-15-10
Rubix :0326-2490471
Fabricant :177674
EAN :4052568143930
Détails articles : CABLE CON.PRISE KMPV-SUB-D-15-10
Câble à connecteur femelle KMPV-SUB-D-15-10 Position de montage=indifférent, Plage de tension de service CC=<= 30 V, Courant admissible=2,8 A, Degré de protection=IP65, Température ambiante=-20 - 80 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de raccordement kmp |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,33 € HT
/ unité
169,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours