Technique de connexion électrique -Accessoire Festo NEBV-H1G2-P-5-N-LE2

Ligne de connexion NEBV

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBV-H1G2-P-5-N-LE2
Rubix :0326-2569081
Fabricant :566661
EAN :4052568057381
CABLE A CONNECTEUR FEMELLE NEBV-H1G2-P-5-N-LE2

Résumé technique

Typecâble de raccordement

Détails articles : CABLE A CONNECTEUR FEMELLE NEBV-H1G2-P-5-N-LE2


Câble à connecteur femelle NEBV-H1G2-P-5-N-LE2 Position de montage=indifférent, Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Degré de protection=IP40, Température ambiante=-5 - 60 °C

Informations techniques


Attributs
Typecâble de raccordement
26,80 € HT
/ unité
32,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours