Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KSG-M27X2
Pièce d'accouplement KSG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KSG-M27X2
Rubix :0326-2579586
Fabricant :32967
EAN :4052568114992
Détails articles : PIECE D
Pièce d'accouplement KSG-M27X2 Pour compensation de la déviation radiale. Taille=M27x2, Position de montage=indifférent, Raccord fileté=Taraudage M27x2, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | pièce d'accouplement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,42 € HT
/ unité
143,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours