Technique de connexion électrique -Accessoire Festo KM12-8GD8GS-2-PU
KM12 Câble de connexion
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KM12-8GD8GS-2-PU
Rubix :0326-2575369
Fabricant :525617
EAN :4052568082895
Détails articles : CABLE LIAISON KM12-8GD8GS-2-PU
Câble de connexion KM12-8GD8GS-2-PU pour le branchement de la combinaison vérin-distributeur DNCV au connecteur de distributeur ASI-EVA-... Position de montage=indifférent, Plage de tension de service CA=<= 30 V, Plage de tension de service CC=<= 30 V, Courant admissible=2 A, Degré de protection=IP68
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de connexion km12 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,33 € HT
/ unité
133,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours