Technique de connexion électrique -Accessoire 3M 85829

Gaine thermorétractable 3M HSR-3000

Voir les informations techniques

Références

3M :85829
Rubix :0168-8214416
Fabricant :7000099163
EAN :08712403551615
HSR3000 GAINE THERMORETRAC DEVID 3:1 D.AV RETREINT 6MM BLC 10M

Résumé technique

Typerétraction

Détails articles : HSR3000 GAINE THERMORETRAC DEVID 3:1 D.AV RETREINT 6MM BLC 10M


Ces gaines sont couramment utilisées pour l’isolation et l’identification des connexions de fils et câbles électriques. Polyoléfine réticulée, auto-extinguible présentant une bonne tenue au vieillissement. Grâce au conditionnement en dévidoir, facile à stocker et simple à utiliser. Large palette de couleurs disponibles pour les applications d’identification. Grande flexibilité après rétreint. Rapport de rétreint de 3:1
Gaine thermo-rétractable, paroi mince en rouleau dévidoir carton

Points forts

Polyoléfine, paroi mince et flexible
Sans adhésif
Blanche
Rouleau dévidoir carton de 10m

Applications

Isolation et étanchéité par gaine thermo-rétractable

Informations techniques


Attributs
Typerétraction
186,69 € HT
/ 3 unités
224,03 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours