Technique de connexion électrique -Accessoire Festo VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5
Câble
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5
Rubix :0326-2569541
Fabricant :560411
EAN :4052568207205
Détails articles : CABLE CONNEXION VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5
Câble de connexion VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5 Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Degré de protection=(* IP67, * selon IEC 60529), Température ambiante pour câble non posés à demeure=-5 - 80 °C, Rayon de courbure de câble min.=63 mm, Connexion électrique=Câble avec connecteur mâle
Informations techniques
Attributs
| Type | câble de liaison vmpal-km |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,68 € HT
/ unité
309,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours