Vérin compact SMC CQMA32TF-15

C(D)QM (ø12 à ø32), vérin compact, type tige de guidage

Voir les informations techniques

Références

SMC :CQMA32TF-15
Rubix :0338-2281330
Fabricant :CQMA32TF-15
VERIN COMPACT GUIDE SERIE CQM CQMA32TF-15

Résumé technique

Typecylindre compact
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN COMPACT GUIDE SERIE CQM CQMA32TF-15


Le CQM est un vérin compact intégré à une tige de guidage et à une plaque. La série est disponible en 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm d'alésage avec les mêmes dimensions de montage que le CQ2. La tige de guidage et la plaque permettent de monter directement le travail. La série CQM offre une résistance aux charges latérales 4 fois supérieure à celle du CQ2K et une précision de non-rotation de ±0,2°.

Points forts

Vérin compact à tige de guidageDimensions d'alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32Courses standard (mm) : 5 à 1004 fois la résistance à la charge latérale du CQ2KNPrécision non rotative 0,2 ou moins

Informations techniques


Attributs
Typecylindre compact
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre15 mm
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
107,54 € HT
/ unité
129,05 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours