Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MXQ-CT16
Butée externe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXQ-CT16
Rubix :0338-2141062
EAN :3618036358315
Documents
Détails articles : BUTEE ARRIERE POUR MXQ16 MXQ-CT16
Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série MXQ-Z.La table linéaire de précision MXQ est idéale pour les applications nécessitant un parallélisme maintenu de façon précise et les caractéristiques perpendiculaires. D'une conception similaire à celle de la série MXS, la série MXQ incorpore un guide plus précis et une table linéaire. La table et le guide à billes sont intégrés dans une pièce machinée avec précision en acier inox trempé Ceci réduit l'accumulation de tolérances associées aux ensembles constitués de pièces différentes, et apporte des tolérances de hauteur de +/-0.05 mm. Ce guide est un guide à recirculation de billes contenu dans un boîtier en acier inox. Ceci permet d'offrir une table linéaire très précise avec toutes les options habituelles de la série MXS.
butee externe
Informations techniques
Attributs
| Type | butée |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,14 € HT
/ unité
75,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours