Tampon de butée Paulstra 512517
Butée caoutchouc progressive conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :512517
Rubix :0283-1009390
EAN :3661227005024
Documents
Détails articles : BUTEE CONIQUE 512517 D. 50MM H. 58MM M10
Butée caoutchouc progressive conique; Diam 50 mm, tige filetée M10; Hauteur du cône 58 mm; Energie absorbable sous chocs répétés 37 Joules, énergie absorbable sous chocs exceptionnels 110 joules
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Hauteur | 83 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,26 € HT
/ unité
20,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h


