Tampon de butée Paulstra 512502
Butée caoutchouc progressive conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :512502
Rubix :0283-1009386
EAN :3661227004980
Documents
Détails articles : BUTEE CONIQUE 512502 D. 50MM H. 64MM M8
Butée caoutchouc progressive conique; Diam 50 mm, tige filetée M8; Hauteur du cône 64 mm; Energie absorbable sous chocs répétés 40 Joules, énergie absorbable sous chocs exceptionnels 120 joules
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 64 mm |
|---|---|
| Hauteur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,83 € HT
/ unité
21,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h


