Tampon de butée Paulstra 511155
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :511155
Rubix :0283-1066957
EAN :3661227007844
Documents
Détails articles : BUTEE RADIAFLEX 511155 D.25,5MM H. 15MM M6
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation à tiges filetées; Diam 25,5 mm, hauteur de la base cylindrique 15 mm; Tige filetée M6, charge maximale en compression 60 daN; Energie absorbable 1 Joule
Points forts
Silencieuse, évite le matage et les détériorations du matériel.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 18 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,47 € HT
/ unité
8,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h



