Tampon de butée Paulstra 511645

Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :511645
Rubix :0283-1009452
EAN :3661227002757
BUTEE RADIAFLEX 511645 D. 60MM H. 45MM M10

Résumé technique

Hauteur25 mm

Documents

Détails articles : BUTEE RADIAFLEX 511645 D. 60MM H. 45MM M10


Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation fixations à tiges filetées; Diam 60 mm, hauteur de la base cylindrique 45 mm; Tige filetée M10, charge maximale en compression 250 daN; Energie absorbable 13,7 Joules

Points forts

Silencieuse, évite le matage et les détériorations du matériel.

Informations techniques


Attributs
Hauteur25 mm
25,05 € HT
/ unité
30,06 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h