Tampon de butée Paulstra 511179

BUTEE CAOUT CYLIND.RADIAFLEX FIX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Paulstra :511179
Rubix :0283-1301658
EAN :3661227034796
BUTEE CAOUT CYLIND.RADIAFLEX FIX A TROU TARAUDE D.40MM H40MM

Résumé technique

Diamètre40 mm
Hauteur40 mm

Documents

Détails articles : BUTEE CAOUT CYLIND.RADIAFLEX FIX A TROU TARAUDE D.40MM H40MM


  • Armatures: plaques cylindriques
  • Caoutchouc naturel adhéré, forme cylindrique
  • Fixation par vis, par écrous ou mixte

La conception du plot RADIAFLEX® lui confère les propriétés fondamentales suivantes:

  • une élasticité radiale plus importante que son élasticité axiale;
  • travail du caoutchouc :

 - en compression (axial);
 - en cisaillement (radial);
 - ou en compression-cisaillement suivant le montage

A TROU TARAUDE D.40MM H40MM

Points forts

  • Simplicité de montage
  • Produit simple et économique
  • Gamme étendue

Informations techniques


Attributs
Diamètre40 mm
Hauteur40 mm
20,84 € HT
/ unité
25,01 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h