Tampon de butée Paulstra 511735
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :511735
Rubix :0283-1009453
EAN :3661227002764
Documents
Détails articles : BUTEE RADIAFLEX 511735 D. 70MM H. 35MM M10
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation fixations à tiges filetées; Diam 70 mm, hauteur de la base cylindrique 35 mm; Tige filetée M10, charge maximale en compression 450 daN; Energie absorbable 20 Joules
Points forts
Silencieuse, évite le matage et les détériorations du matériel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 70 mm |
|---|---|
| Hauteur | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,99 € HT
/ unité
33,59 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h



