Tampon de butée Paulstra 512608
Butée caoutchouc progressive conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :512608
Rubix :0283-1009392
EAN :3661227005048
Documents
Détails articles : BUTEE CONIQUE 512608 D. 60MM H. 40MM M10
Butée caoutchouc progressive conique; Diam 60 mm, tige filetée M10; Hauteur du cône 40 mm; Energie absorbable sous chocs répétés 27 Joules, énergie absorbable sous chocs exceptionnels 70 joules
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Hauteur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,79 € HT
/ unité
35,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h


