Tampon de butée Paulstra 511625
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Paulstra :511625
Rubix :0283-1009450
EAN :3661227002733
Documents
Détails articles : BUTEE RADIAFLEX 511625 D. 60MM H. 25MM M10
Butée caoutchouc cylindrique Radiaflex, fixation fixations à tiges filetées; Diam 60 mm, hauteur de la base cylindrique 25 mm; Tige filetée M10, charge maximale en compression 400 daN; Energie absorbable 12 Joules
Points forts
Silencieuse, évite le matage et les détériorations du matériel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 60 mm |
|---|---|
| Hauteur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,73 € HT
/ unité
23,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h



