Butée à rouleaux cylindriques INA 81164-M
Butée à rouleaux cylindrique
Voir les informations techniquesRéférences
INA :81164-M
Rubix :0269-1007661
Fabricant :0016345420000
EAN :4012802030938


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 63 mm |
Détails articles : BUTEE A RLX 81164 M INA
Butée à rouleaux cylindrique 811..-M, à une rangée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 320 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 1100000 N |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 280 rpm |
| Vitesse limite | 800 rpm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 4750000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 352,99 € HT
/ unité
6 423,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours