Butée à rotule sur rouleaux NSK 29436M

Butée à rotule sur rouleaux 292

Voir les informations techniques

Références

NSK :29436M
Rubix :0294-1011001
Fabricant :29436M N
EAN :00029176025952
BUTEE A RLX 29436 M NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur109 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BUTEE A RLX 29436 M NSK


Avec rouleaux cylindriques ou shpériques, les butées NSK supportent uniquement des charges axiales dans un sens avec rigidité et forte capacité. Les butées à rouleaux sphériques sont auto-alignantes: elles acceptent donc un désalignement entre l'arbre et le logement. Les cages standards sont en bronze alors que celles de modèles renforcés et sont en acier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur109 mm
Cagelaiton
5 182,52 HT
/ unité
6 219,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours