Buse TIG Abicor Binzel 776.5004, Longueur: 25 mm | Type: Short Extraction Nozzle
Buse courte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :776.5004
Rubix :2026-3024321
Fabricant :776.5004
EAN :4063751242910
Documents
Détails articles : BUSE D 9,5MM COURTE XFUME TIG
Pièces détachées torche aspirante TIG.
Informations techniques
Attributs
| Type | short extraction nozzle |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,40 € HT
/ 10 unités
131,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

