Composants pneumatiques - Accessoire SMC KN-R01-150
Buse série KN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KN-R01-150
Rubix :0338-2141011
Fabricant :00004006
EAN :3618036073300
Documents
Détails articles : BUSE KN-R01-150
Avec la sortie des buses et des manomètres de la série KN, entre 30 et 90% de la consommation en air requise par les buses actuelles peuvent être économisés en sélectionnant de façon appropriée la taille et le modèle de ces nouvelles buses. De nombreux modèles de buses sont disponibles avec des tubes en nylon, polyamide, en cuivre souple ou en OST. La gamme de diamètres s'étend de 4 à 20 mm.
Buse serie kn
Informations techniques
Attributs
| Type | buse kn-r01-150 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,54 € HT
/ 2 unités
19,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours