Buse TIG Abicor Binzel 701F0107, Longueur: 47 mm | Type: Buse céramique
Buse gaz céramique n°4 Ø 6,5 mm longueur 47 mm SRL 17/18/26
Voir les informations techniquesRéférences
Abicor Binzel :701F0107
Rubix :2026-7100091
Détails articles : BUSE CERAMIQUE N 4 D.6,5MM TYP 17-18-26 (EN SACHET)
Pour torche SRL 17 / 26 /18
Longueur : 47 mm
Diamètre 6.5 mm
Longueur : 47 mm
Diamètre 6.5 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | buse céramique |
|---|---|
| Longueur | 47 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,60 € HT
/ 20 unités
83,52 € TTC
- Epuisé

