Burin Bahco SS610-16-160, Longueur: 200 mm | Largeur: 18 mm

Burin plat en acier inoxydable avec contour à un angle de 55°, forme ovale

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bahco :SS610-16-160
Rubix :0034-5365649
EAN :7314150406272
BURIN PLAT AC. INOX 16X160
Résumé technique
Longueur200 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BURIN PLAT AC. INOX 16X160


Corps en acier inoxydable AISI 420 Magnétique Forme ovale plate, contour à un angle de 55° Grande résistance et solidité Peut être stérilisée en autoclave à 121 °C Répond à la norme DIN 6453 Outil d'une grande résistance et solidité Excellente résistance à la corrosion Burin plat magnétique

Informations techniques


Attributs
Longueur200 mm
Largeur18 mm
Manchenon fourni
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,97 HT
/ unité
67,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours