Brucelle SAM 365-2, Forme des becs: Droit | Longueur: 155 mm | Finition: Satin
Brucelle Droite 155 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :365-2
Rubix :0149-5010637
EAN :3272670290990

Documents
Détails articles : BRUCELLE DROITE 365-2 UC 5
Brucelles en acier inoxydable.
Présentation: polie satinée.
Becs striés, droits effilés.
Longueur : 155 mm.
Poids : 20 g.
Présentation: polie satinée.
Becs striés, droits effilés.
Longueur : 155 mm.
Poids : 20 g.
Applications
Gamme destinée aux travaux de précision en mico-mécanique, électronique, radio, horlogerie, modélisme, ect.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Longueur | 155 mm |
| Poids | 20 g |
| Matière | acier inoxydable |
| Finition | satin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,00 € HT
/ 5 unités
136,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
