Brucelle SAM 367-14, Forme des becs: Droit | Longueur: 140 mm
Brucelle Anti-Magnetique Droite Bec Long
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :367-14
Rubix :0149-5010653
EAN :3272670409934

Documents
Détails articles : BRUCELLE ANTI-MAGNETIQUE 367-14 UC 5
Brucelles en acier inoxydable.
Becs fins, longs et étroits.
Longueur : 140 mm.
Poids : 20 g.
Becs fins, longs et étroits.
Longueur : 140 mm.
Poids : 20 g.
Applications
Gamme destinée aux travaux de précision en mico-mécanique, électronique, radio, horlogerie, modélisme.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Poids | 20 g |
| Matière | acier inoxydable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,34 € HT
/ unité
42,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
