Brosse circulaire abrasive Pferd Tools POS RBG 12512/M14 INOX 0,50
Brosses plates, torsadées POS RBG 12512/M14 INOX 0,50
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :POS RBG 12512/M14 INOX 0,50
Rubix :0060-5280808
Fabricant :43303009
EAN :4007220003527




Détails articles : BROSSE PLATE RBG 125X12XM14 FIL INOX 0,5 43303009
Meilleurs résultats obtenus avec des meuleuses d'angle performantes Brosses très agressives. Appropriées pour les travaux de brossage contraignants en menuiserie métallique tels que le décalaminage, le dérouillage, l'ébavurage, le nettoyage des cordons de soudure et l'élimination des résidus de colle. Porteoutils BO 8/22,2 510 (EAN 4007220751930) Pour toutes les brosses plates torsadées jusqu'au ø 125 mm avec ø d'alésage 22,2 mm. BO 12/22,2 1030 (EAN 4007220561317) Pour toutes les brosses plates torsadées jusqu'au ø 150 mm avec ø d'alésage 22,2 mm. Consigne de sécurité : L'utilisation de porteoutils est limitée aux brosses jusqu'à un ø max. de 150 mm. Informations complémentaires : Pour plus d'informations et les références de commande concernant les kits d'adaptateurs préconisés et des porteoutils, se reporter aux pages 44 à 46.
Informations techniques
Attributs
| Fil | 28 |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 125 mm |
| Vitesse | 4400 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,43 € HT
/ unité
102,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
