Brosse circulaire abrasive Pferd Tools POS RBG 17813/M14 INOX 0,35
Brosses plates, torsadées POS RBG 17813/M14 INOX 0,35
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :POS RBG 17813/M14 INOX 0,35
Rubix :0060-0511564
Fabricant :43304010
EAN :4007220659038

Détails articles : BROSSE PLATE RBG 178X13 M14 FIL INOX 0,35 43304010
Meilleurs résultats obtenus avec des meuleuses d'angle performantes Avantages : Mouvement calme, même dans les angles et sur les arêtes Pas d'àcoups de la brosse en utilisation dans les angles Durée de vie élevée Rendement élevé d'enlèvement de matière Détorsion réduite des tresses en cours d'utilisation Brosses très agressives. Appropriées pour les travaux de brossage contraignants en menuiserie métallique tels que le décalaminage, le dérouillage, l'ébavurage, le nettoyage des cordons de soudure et l'élimination des résidus de colle. VIDÉO PFERD Pour plus d'informations, scannez ce code QR ou consultez www.pferd.com Porteoutils BO 8/22,2 510 (EAN 4007220751930) Pour toutes les brosses plates torsadées jusqu'au ø 125 mm avec ø d'alésage 22,2 mm. Consigne de sécurité : Pour des raisons de sécurité, l‘utilisation de porteoutils est limitée aux brosses jusqu‘à un ø max. de 150 mm. Informations complémentaires : Pour plus d‘informations et les références de commande concernant les kits d‘adaptateurs préconisés et des porteoutils, se reporter aux pages 44 à 46. Emballage POS Emballage individuel encourageant à l'achat pour le TOOLCENTER PFERD. Vous trouverez la gamme complète des brosses dans des emballages POS sur les pages 47 à 48. Emballage IP Emballage industriel robuste.
Informations techniques
Attributs
| Fil | 38 |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 178 mm |
| Vitesse | 3600 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,01 € HT
/ unité
164,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours