Brosse circulaire abrasive Pferd Tools POS RBG 12512/22,2 ST 0,50

Brosse à roue

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :POS RBG 12512/22,2 ST 0,50
Rubix :0060-0511540
Fabricant :43303005
EAN :4007220530597
BROSSE PLATE RBG 125X12 22,2 FIL ACIER 0,5 43303005

Résumé technique

Filacier
Diamètre de la brosse125 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PLATE RBG 125X12 22,2 FIL ACIER 0,5 43303005


Brosse agressive.
Convient pour le brossage intensif dans la métallurgie tel que le décalaminage, le dérouillage, l'ébavurage, le nettoyage des cordons de soudure et l'élimination des résidus de colle.

Informations techniques


Attributs
Filacier
Diamètre de la brosse125 mm
Applicationnettoyage;ébavurage;décapage;décapage de peinture;élimination des couches d'oxyde;traitement des cordons de soudure;travail sur les soudures d'angle;travail sur les cordons de soudure
Vitesse12500 rpm
Diamètre125 mm
Diamètre d'alésage22,2 mm
33,96 € HT
/ unité
40,75 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h