Brosse circulaire abrasive Roebuck 787594
Brosse circulaire, fil ondulé, pour machines stationnaires
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :787594
Rubix :C600-5159145
EAN :3660338041945

Documents
Détails articles : BROSSE CIRCULAIRE D200 FIL ONDULE MACH.STATIONNAIRE
Brosse universelle pour travaux de brossage courants.
Alésage maximum : 31,75 mm
Épaisseur : 25 mm
Livrée avec bagues d’alésage.
Sortie de fil (mm) : 38
Alésage maximum : 31,75 mm
Épaisseur : 25 mm
Livrée avec bagues d’alésage.
Sortie de fil (mm) : 38
Points forts
Aggressive brush
Informations techniques
Attributs
| Fil | acier laitonné ondulé |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 200 mm |
| Vitesse | 4500 rpm |
| Diamètre d'alésage | 31,75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,35 € HT
/ unité
29,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h