Brosse circulaire abrasive Roebuck 840380

Brosse conique pour meuleuse, fil inox

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :840380
Rubix :C600-5177690
EAN :3660338059032
BROSSE CONIQUE D100 M14 FIL 0,3 INOXMEULEUSE

Résumé technique

Filacier inoxydable
Diamètre de la brosse100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BROSSE CONIQUE D100 M14 FIL 0,3 INOXMEULEUSE


Brosse destinée à toutes les opérations de brossage difficiles, idéale pour le travail d’endroits difficilement accessibles grâce à sa forme conique.
Utilisations : ebavurage, cardage, enlèvement de laque et de rouille, détartrage, dépolissage, nettoyage.
Epaisseur : 20 mm
Filetage : M14
Sortie de fil (mm) : 20

Informations techniques


Attributs
Filacier inoxydable
Diamètre de la brosse100 mm
Vitesse12500 rpm
47,37 € HT
/ unité
56,84 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h