Brosse circulaire assiette Pferd Tools RBU 20016/22,2 SiC 80 1,00
Brosses plates, non torsadées RBU 20016/22,2 SiC 80 1,00
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :RBU 20016/22,2 SiC 80 1,00
Rubix :0060-0511652
Fabricant :43506007
EAN :4007220530474
Détails articles : BROSSE PLATE RBU 200X16 22,2 80 FIL SIC 1 43506007
Travailler avec une faible pression d'appui Veiller à ce que seules les pointes soient en prise Utilisation possible sur toutes les machines motrices et meuleuses stationnaires grâce au diamètre d'alésage variable Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Parfaites pour le brossage à contraintes moyennes de grandes surfaces de pièce. Pour une utilisation manuelle et mécanique.Kit d'adaptateurs AK 32 (EAN 4007220608593) Le kit se compose des ø d'alésage en mm (Inch) : 20 / 18 / 14 / 12 / 25,4 (1) / 22,2 (7/8) / 16 (5/8) / 12,7 (1/2). Remarque : Les brosses plates avec un ø de 100 et 125 mm ne peuvent pas être utilisées avec le kit d'adaptateurs AK 32. Porteoutils BO 8/1222,2 518 (EAN 4007220751923) Pour toutes les brosses plates jusqu'au ø 150 mm avec alésage. Consigne de sécurité : Pour des raisons de sécurité, l'utilisation de porteoutils est limitée aux brosses jusqu'à un ø max. de 150 mm. Informations complémentaires : Pour plus d'informations et les références de commande concernant les kits d'adaptateurs préconisés et des porteoutils, se reporter aux pages 44 à 46.
Informations techniques
Attributs
| Fil | 32 |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,54 € HT
/ 2 unités
291,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours


