Brosse circulaire assiette Pferd Tools 43502027
Brosses plates, non torsadées RBU 10012/12,0 Nylon 0,40
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :43502027
Rubix :0060-0511588
EAN :4007220899298
Détails articles : BROSSE PLATE RBU 100X12 12,0 FIL NYLON 0,4 43502027
Travailler avec une faible pression d'appui Veiller à ce que seules les pointes soient en prise Utilisation possible sur toutes les machines motrices et meuleuses stationnaires grâce au diamètre d'alésage variable Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Parfaites pour le brossage à contraintes moyennes de grandes surfaces de pièce. Pour une utilisation manuelle et mécanique.Kit d'adaptateurs AK 32 (EAN 4007220608593) Le kit se compose des ø d'alésage en mm (Inch) : 20 / 18 / 14 / 12 / 25,4 (1) / 22,2 (7/8) / 16 (5/8) / 12,7 (1/2). Remarque : Les brosses plates avec un ø de 100 et 125 mm ne peuvent pas être utilisées avec le kit d'adaptateurs AK 32. Porteoutils BO 8/1222,2 518 (EAN 4007220751923) Pour toutes les brosses plates jusqu'au ø 150 mm avec alésage. Consigne de sécurité : Pour des raisons de sécurité, l'utilisation de porteoutils est limitée aux brosses jusqu'à un ø max. de 150 mm. Informations complémentaires : Pour plus d'informations et les références de commande concernant les kits d'adaptateurs préconisés et des porteoutils, se reporter aux pages 44 à 46.
Informations techniques
Attributs
| Fil | 22 |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,30 € HT
/ 2 unités
129,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours


