Brosse circulaire assiette Bosch 2608622057
Brosses Métalliques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608622057
Rubix :0136-5248907
EAN :3165140087230
Documents
Détails articles : BROSSE 100MM M14 FIL AC 0,3MM
Brosses à fils en acier
Applications
Métaux ferreux|Acier/Métal ferreuxMatériaux de revêtement|Peinture
Informations techniques
Attributs
| Fil | acier ondulé |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 100 mm |
| Utilisation | acier/métal ferreux/couleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,26 € HT
/ unité
41,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

