Brosse circulaire abrasive Pferd Tools DBUR 125/22,2 SiC 80 1,10
Brosses disque avec corps en plastique, non torsadées DBUR 125/22,2 SiC 80
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :DBUR 125/22,2 SiC 80 1,10
Rubix :0060-0511390
Fabricant :79184134
EAN :4007220808788




Détails articles : BROSSE DISQUE DBU 125 22,2 80 FIL SIC 1,1 79184134
Adaptées en utilisation stationnaire sur des machines CNC, des centres d'usinage et des robots Les brosses avec un ø de 75 mm sont livrées avec un filetage M14 et une bague d'appui. Pour une utilisation sur meuleuse d'angle à variateur de vitesse. L'écartement de la garniture est réduite grâce à la bague d'appui et l'agressivité de la brosse en est augmentée. Lorsque la garniture est usée jusqu‘à la bague d‘appui, celleci peut être retirée, libérant ainsi le reste de la garniture qui peut être totalement utilisée Les informations relatives à la sélection correcte du grain abrasif : pg 8 Toutes les brosses boisseau avec un ø d'alésage de 22,2 mm sont livrées avec deux alésages d‘entraînement de 6,5 mm de ø. Diamètre de la perforation 31 mm Conviennent particulièrement bien à l'ébavurage et à l'usinage de surfaces sur des machines stationnaires. Avantages : Durée de vie élevée et effet de brossage agressif grâce à la densité élevée de la garniture Fonctionnement extrêmement silencieux grâce à une répartition homogène du matériau de garniture Porteoutils BO 12/22,2 613 (EAN 4007220808887) Pour toutes les brosses boisseau avec ø 100 mm. Porteoutils BO 12/22,2 616 (EAN 4007220808894) Pour toutes les brosses boisseau avec ø 125 et 150 mm Informations complémentaires : Pour plus d‘informations et les références de commande concernant les kits d‘adaptateurs préconisés et des porteoutils, se reporter aux pages 44 à 46. Vous trouverez d'autres outils PFERD et de nombreuses recommandations utiles d'applications pour l'usinage de l'aluminium dans la brochure PRATIQUES „ Outillage PFERD pour l’usinage de l’aluminium “. N'hésitez pas à nous contacter.
Informations techniques
Attributs
| Fil | 38 |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 125 mm |
| Vitesse | 1200 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,48 € HT
/ unité
300,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
