Brosse circulaire abrasive Pferd Tools RBU 20025/AK32-2 INOX 0,30

Brosses plates, non torsadées RBU 20025/AK32-2 INOX 0,30

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :RBU 20025/AK32-2 INOX 0,30
Rubix :0060-0511643
Fabricant :43506102
EAN :4007220658895
BROSSE PLATE RBU 200X25 AK32-2 FIL INOX 0,3 43506102

Résumé technique

Fil38
Diamètre de la brosse200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PLATE RBU 200X25 AK32-2 FIL INOX 0,3 43506102


Travailler avec une faible pression d'appui Veiller à ce que seules les pointes soient en prise Utilisation possible sur toutes les machines motrices et meuleuses stationnaires grâce au diamètre d'alésage variable Vous trouverez les informations concernant la sélection du bon grain abrasif à la page 8 Parfaites pour le brossage à contraintes moyennes de grandes surfaces de pièce. Pour une utilisation manuelle et mécanique.Kit d'adaptateurs AK 32 (EAN 4007220608593) Le kit se compose des ø d'alésage en mm (Inch) : 20 / 18 / 14 / 12 / 25,4 (1) / 22,2 (7/8) / 16 (5/8) / 12,7 (1/2). Remarque : Les brosses plates avec un ø de 100 et 125 mm ne peuvent pas être utilisées avec le kit d'adaptateurs AK 32. Porteoutils BO 8/1222,2 518 (EAN 4007220751923) Pour toutes les brosses plates jusqu'au ø 150 mm avec alésage. Consigne de sécurité : Pour des raisons de sécurité, l'utilisation de porteoutils est limitée aux brosses jusqu'à un ø max. de 150 mm. Informations complémentaires : Pour plus d'informations et les références de commande concernant les kits d'adaptateurs préconisés et des porteoutils, se reporter aux pages 44 à 46.

Informations techniques


Attributs
Fil38
Diamètre de la brosse200 mm
Vitesse1800 rpm
214,70 € HT
/ unité
257,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours