Brosse circulaire abrasive Pferd Tools RBG 12512/22,2 CT ST 0,50
Brosses plates, torsadées RBG 12512/22,2 CT ST 0,50
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :RBG 12512/22,2 CT ST 0,50
Rubix :0060-0511546
Fabricant :43303070
EAN :4007220955024




Documents
Détails articles : BROSSE PLATE RBG 125X12 22,2 FIL ACIER CT 0,5 43303070
Meilleurs résultats obtenus avec des meuleuses d'angle performantes Avantages : Mouvement calme, même dans les angles et sur les arêtes Pas d'àcoups de la brosse en utilisation dans les angles Durée de vie élevée Rendement élevé d'enlèvement de matière Détorsion réduite des tresses en cours d'utilisation Brosses très agressives. Appropriées pour les travaux de brossage contraignants en menuiserie métallique tels que le décalaminage, le dérouillage, l'ébavurage, le nettoyage des cordons de soudure et l'élimination des résidus de colle. VIDÉO PFERD Pour plus d'informations, scannez ce code QR ou consultez www.pferd.com Porteoutils BO 8/22,2 510 (EAN 4007220751930) Pour toutes les brosses plates torsadées jusqu'au ø 125 mm avec ø d'alésage 22,2 mm. Consigne de sécurité : Pour des raisons de sécurité, l'utilisation de porteoutils est limitée aux brosses jusqu'à un ø max. de 150 mm. Informations complémentaires : Pour plus d'informations et les références de commande concernant les kits d'adaptateurs préconisés et des porteoutils, se reporter aux pages 44 à 46. Emballage POS Emballage individuel encourageant à l'achat pour le TOOLCENTER PFERD. Vous trouverez la gamme complète des brosses dans des emballages POS sur les pages 47 à 48. Emballage IP Emballage industriel robuste.
Informations techniques
Attributs
| Fil | 28 |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 125 mm |
| Vitesse | 5500 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,80 € HT
/ 10 unités
460,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
