Brosse circulaire abrasive Promac 9192
Brosse métallique 9192 pour touret
Voir les informations techniquesRéférences
Promac :9192
Rubix :0079-7002540
EAN :7612375604214

Détails articles : BROSSE METALLIQUE 125X20X12MM
Brosse ronde en fil métaliquue ondulé pour le brossage et le polissage de métaux. Dimensions : 150x18x32mm. Pour tours max.6000/min.
Avec adaptateurs : 12mm-13mm-15mm-16mm-20mm-3/4 (19mm)-7/8 (22,3mm)-1 (25,4mm);
Informations techniques
Attributs
| Fil | fil métallique ondulé |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 125 mm |
| Diamètre d'alésage | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,61 € HT
/ unité
100,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
