Références
Dremel :2615S471JA
Rubix :0136-5273231
EAN :8710364050314

Détails articles : BROSSE ABRASIVE DE PRECISION GRAIN 36
Soies flexibles pour enlever la couche externe sans endommager le matériau ; Ebarbage, nettoyage, finition et polissage de pièces délicates, de toutes petites zones ou endroits irréguliers ; Grain 36 et diamètre de travail : 25 mm ; A utiliser avec mandrin EZ SpeedClic S402 ; Compatibles avec tous les outils multi-usages Dremel
Applications
Plastiques renforcés de fibres de verre;Matériau sandwich;Laiton;Cuivre;Contreplaqué;Bois tendre;Panneau aggloméré;Bois dur;Stratifiés;Acier trempé;Métal mou;Aluminium;Acier inoxydable;Plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de la brosse | 25 mm |
|---|---|
| Vitesse | 15000 rpm |
| Diamètre | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,52 € HT
/ unité
21,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours