Brosse circulaire abrasive Roebuck 840376

Brosse circulaire de touret, fil inox ondulé pour machines stationnaires

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :840376
Rubix :C600-5177688
EAN :3660338059001
BROSSE CIRCULAIRE D200 FIL 0,2 INOX ONDULE

Résumé technique

Filacier inoxydable
Diamètre de la brosse200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BROSSE CIRCULAIRE D200 FIL 0,2 INOX ONDULE


Brosse universelle avec un garnissage de densité moyenne. Pour tous les travaux de brossage moyens. Ces brosses montées sur plusieurs rangs sont optimales pour le traitement de grandes surfaces du fait de leur grande largeur brossante.
Utilisations : ebavurage, enlèvement de laque, détartrage, dépolissage, nettoyage. Epaisseur : 20 mm
Alésage : 31,75 mm
Sortie de fi l (mm) : 38
Livrée avec bagues d’alésage (2x12,7mm/ 2x 15,875mm/ 2x 19,05mm/ 2x 22,225mm/ 2x 25,4mm)

Informations techniques


Attributs
Filacier inoxydable
Diamètre de la brosse200 mm
Diamètre d'alésage31,75 mm
42,88 € HT
/ unité
51,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h