Brosse manuelle d'atelier et brosse antidéflagrante Osborn 0008-462.291, Matière: Acier ; plastique | Longueur utile: 265 mm
Brosse universelle à manche plastique x acier 0,30 (T=25)
Voir les informations techniquesRéférences
Osborn :0008-462.291
Rubix :1606-5026546
Fabricant :0008462291
EAN :4013349315823

Détails articles : BROSSE UNIVERSELLE A M/PLAS. ACIER ONDULE 0,3 MM (T=25 MM)
B.universelle 265x140 ac.ond.030 t25 rou
Brosse à manche universelle 265/140 fil dacier 0,30 ondulé T25 manche plastique rouge
Brosse à manche universelle 265/140 fil dacier 0,30 ondulé T25 manche plastique rouge
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier ; plastique |
|---|---|
| Longueur utile | 265 mm |
| Nombre de rangées | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,86 € HT
/ unité
8,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours













