Brosse pinceau 3M Q07241
Brosse abrasive non tissée sur tige 3M™ Scotch-Brite™ C5-ZS
Voir les informations techniquesRéférences
3M :Q07241
Rubix :0069-0142636
Fabricant :7000077922

Résumé technique
| Fil | nappe cp |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 75 mm |
| Diamètre tige | 6 mm |
Détails articles : BROSSE/TIGE C5ZS 75X32X6 A MOY. SCOTCH BRITE UE 10
Nettoyage de cadres et profilés en bois. Enlèvement de peintures, de laques, d’imperfections et de décolorations sur métal. Travaux de satinage et de matage sur des surfaces métalliques. Matériaux travaillés : Tous types de métaux et bois.
Brosse sur tige (6mm) constituée de 5 disques Scotch-Brite™ de nappe CP à forte concentration de grains abrasifs en oxyde d’aluminium. Disponible en grain moyen et en dimensions : 50x32, 75x32, et 100x32mm.
Points forts
La construction flexible de la brosse permet le travail sur des zones difficiles d’accès, de type moulures avec des surfaces complexes.;Pouvoir de coupe important.;Produit un aspect rayé marqué, constant et uniforme.;Système de fixation rapide Roloc™ +.
Applications
Nettoyage de cadres et profilés en bois. Enlèvement de peintures, de laques, d’imperfections et de décolorations sur métal. Travaux de satinage et de matage sur des surfaces métalliques
Informations techniques
Attributs
| Fil | nappe cp |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 75 mm |
| Diamètre tige | 6 mm |
| Vitesse maxi | 3400 rpm |
| Hauteur de garnissage | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,60 € HT
/ 10 unités
307,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours