Brosse pinceau Pferd Tools PBGS 1010/6 ST 0,35

Brosses pinceau sur tige, torsadées PBGS 1010/6 ST 0,35

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :PBGS 1010/6 ST 0,35
Rubix :0060-0511467
Fabricant :43218002
EAN :4007220659274
BROSSE PINCEAU PBGS 10X10 6 FIL ACIER ST 0,35 43218002
Résumé technique
Filacier
Diamètre de la brosse10 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE PINCEAU PBGS 10X10 6 FIL ACIER ST 0,35 43218002


Brosse à torsade unique particulièrement flexible développée pour des opérations spéciales. Adaptée essentiellement pour l'usinage des angles fermés. La torsade étant conçue dans le sens inverse de rotation de la brosse, ceci empêche l'écartement de la garniture pendant l'utilisation.VIDÉO PFERD Pour plus d'informations, scannez ce code QR ou consultez www.pferd.com Meilleurs résultats obtenus sur machines motrices à variateur de vitesse Puissance recommandée 500 Watt

Informations techniques


Attributs
Filacier
Diamètre de la brosse10 mm
Diamètre tige6 mm
Diamètre de fil0,35 mm
Vitesse maxi10000 rpm
Hauteur de garnissage25 mm
Longueur65 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,40 HT
/ 10 unités
178,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours