Brosses pinceau sur tige, non torsadées PBU 3029/6 ST 0,20
Fil | Acier |
---|---|
Diamètre de la brosse | 30 mm |
Diamètre tige | 6 mm |
Poids | 0.93 |
---|---|
Fil | Acier |
Diamètre de la brosse | 30 mm |
Diamètre tige | 6 mm |
Utilisation | Matériaux pouvant être usinés : Fonte/Bois/Thermodurcissables/Élastomères/Thermoplastiques/Aciers, acier moulé |
Diamètre des fils | 0,2 mm |
Vitesse maxi | 15000 rpm |
Hauteur de garnissage | 25 mm |
Longueur | 70 mm |
Livraison estimée 5 -20 jours