Roue nylon 3M AB01224

Disque abrasif compressé d'ébavurage et de finition 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ PRO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :AB01224
Rubix :0069-0942179
Fabricant :7100081368
EAN :00048011650814
ROUE ABRASIVE COMPRESSEE DEBAVURAGE ET DE FINITION SCOTCH

Résumé technique

Diamètre50,8 mm
Epaisseur3,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE ABRASIVE COMPRESSEE DEBAVURAGE ET DE FINITION SCOTCH


Pour simplifier le travail des métaux, comme l'ébarbage, la finition ou le meulage, utilisez le disque compressé d'ébavurage et de finition Scotch-Brite™ Roloc™ PRO.

Les abrasifs excellent dans les opérations d'ébarbage, de meulage et de finition. Ce disque multifonction est unique en ce sens qu'il peut être utilisé pour chacune de ces trois applications.

Ces disques offrent tous les avantages traditionnellement associés aux abrasifs Scotch-Brite™, notamment une bonne résistance à la saturation de poussière grâce à une structure aérée. Mais l'utilisation de la technologie Precision Shaped Grain 3M les distingue de tous les autres abrasifs Scotch-Brite™. Rigide et extrêmement résistant, le minéral est tissé à l'intérieur de l'abrasif. Le minéral à haut pouvoir de coupe est complété par des fibres de nylon souples qui s'adaptent aux irrégularités de surface et aux contours. L'espacement entre les fibres permet d'évacuer les débris et de réduire l'encrassement. L'action conjointe de la toile et du minéral permet de traiter efficacement le support et de produire les résultats attendus.

Ce disque bénéficie du système d'attache Roloc™. Les utilisateurs peuvent ainsi rapidement et simplement fixer le disque sur un plateau Roloc (vendu séparément) placé sur la meuleuse. Les systèmes d'attache Roloc contribuent à améliorer la productivité en réduisant le temps nécessaire pour installer le disque sur l'outil.

Performances polyvalentes, de l'usine jusqu'à l'atelier
De par leur construction à plusieurs couches, les disques compressés sont très différents des disques en spirale, enroulés autour d'un noyau. La toile aérée est polymérisée et compressée pour offrir une plus grande résistance et une meilleure durabilité. Grâce à une méthode de production unique, les disques compressés sont idéals pour les arêtes et les contours. Nous recommandons d'utiliser ce disque avec une meuleuse d'angle 3M™ (vendue séparément) et un plateau 3M™ Roloc™ + (vendu séparément).

Parfaits pour l
Pour des opérations d'ébavurage, préparation de surface et finition.

Points forts

Offre un niveau de finition encore plus fin.;Dure significativement plus longtemps que les disques d'ébavurage conventionnels;Contient des grains profilés , orientés et calibrés.;Existe en format roue, disque et disque Roloc™;Disque polyvalent offrant une solution plus économique que les rouleaux en cartouche, les meules à lamelles, les disques à lamelles et les disques enduits

Applications

Conçus pour l'ébarbage, le polissage et la finition de tuyaux filetés et produits tubulaires, rotors, tuyères, aubes de turbine, engrenages, tôles métalliques et composants de moteur, ou encore pièces usinées et embouties

Informations techniques


Attributs
Diamètre50,8 mm
Epaisseur3,2 mm
Vitesse maxi58,8 m/s
Grainmoyen
714,00 € HT
/ 60 unités
856,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours